Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 8GB CFast MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 8GB CFast MLC
DeLOCK 8GB CFast MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26985276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54538
EAN/GTIN:
     4043619545384
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Diese Delock CFast Flash Speicherkarte unterstützt den CFast 2.0 Standard und ermöglicht noch höhere Datentransferraten als Speicherkarten der vorherigen CFast Generation. Sie eignet sich daher hervorragend nicht nur für den professionellen Einsatz in der Fotografie, sondern auch für alle anderen Anwendungsbereiche, in denen eine schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit entscheidend ist. CFast 2.0 Speicherkarten verwenden das SATA 6 Gb/s Protokoll und überzeugen darüber hinaus durch einen geringeren Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Ausdauer
3000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
8 GB
Lesegeschwindigkeit
310 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
150 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.