Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SE6420-2AB17-5AA1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SE6420-2AB17-5AA1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens 6SE6420-2AB17-5AA1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26825825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE6420-2AB17-5AA1
EAN/GTIN:
     4019169452588
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
frequenzumrichter 240v
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ursprungsland
England
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
1800 mm
Verpackungshöhe
1900 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 907,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,84*
€ 1.252,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,87*
€ 1.213,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,55*
€ 1.121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,86*
€ 1.105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,80*
€ 1.080,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.