Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8MC Drahtverbinder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8MC Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Neutrik NE8MC Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26823928
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8MC
EAN/GTIN:
     7613187003707
Suchbegriffe:
Kabelsteckergehäuse
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Der Kabelsteckerschutz für vorkonfektionierte RJ45 Kabelstecker besteht aus Gehäuse, Anschlagscheibe, Spannzange, Spannhülse und Knickschutz. Er wird mit zwei Knickschutz-Elementen für Kabeldurchmesser bis 5 mm bzw. 8 mm geliefert. Ein RJ45 Kabelstecker ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Der etherCON Kabelsteckerschutz wertet einen herkömmlichen RJ45 Stecker zu einer extrem robusten und verriegelbaren Lösung auf.

- Robustes RJ45 Steckersystem für ein raues Umfeld
- Alle gängigen RJ45 Kabelstecker können montiert werden (siehe Liste unter Downloads)
- Robustes Druckguss Gehäuse und bewährte Spannzangen Zugentlastung
- Verhindert das Abbrechen des fragilen Verriegelungshebels des Standard RJ45 Kabelsteckers
- Konfektionierung von vormontierten RJ45 Kabeln
- Zubehör beinhaltet 9 verschiedenfarbige Knickschutztüllen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Kabelverbindung
RJ45
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.