| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26817237 Herst.-Nr.: 1312160004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand. Ihre Vorteile: - IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14 - durchgängig in Cat.6A bei der STEADYTEC® - Technolgie - konfektionierte Kabel und Meterware - Kupferkabel und Lichtwellenleiter-Kabel - in IP20 und IP67 - alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, M12, SC, ... - umfassendes Zubehör Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 33 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 0.4 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabel-Klasse | Ea | | Netzstandard | IEEE 802.3at | | AWG Kabelgröße | 27/7 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |