Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Huntsman Multi-Tool-Messer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Huntsman Multi-Tool-Messer Schwarz, Edelstahl
Victorinox Huntsman Multi-Tool-Messer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26808833
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3713.3
EAN/GTIN:
     7611160100283
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
91 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
97 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
ABS Synthetik
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
15 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.