Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 137002003 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 137002003 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Kopp 137002003 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26805812
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     137002003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach waagerecht mit erhöhtem Berührungsschutz, AP-Feuchtraum NAUTIC arktis 16A, 250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.