Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 7210/85 Schwarz, Blau 850 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 7210/85 Schwarz, Blau 850 mm Kettenschloss
ABUS 7210/85 Schwarz, Blau 850 mm Kettenschloss
ABUS 7210/85 Schwarz, Blau 850 mm Kettenschloss
ABUS 7210/85 Schwarz, Blau 850 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26804659
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55141-3
EAN/GTIN:
     4003318551413
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
850 mm
Gewicht
1280 g
Kettendurchmesser
7 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.