Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 3 Star Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 3 Star Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) Schwarz, Silber
adam hall 3 Star Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26803429
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     K3MMF1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kabel durch hohe Stabilität und optimale Wickeleigenschaften.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.