Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5Star 794648 Weiß A4 80Blätter Notizbuch


Menge:  Block  
Produktinformationen
5Star 794648 Weiß A4 80Blätter Notizbuch
5Star 794648 Weiß A4 80Blätter Notizbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26773386
Hersteller:
     5 Star
Herst.-Nr.:
     794648
EAN/GTIN:
     4033874794641
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 26
Collegeblöcke
Collegeblock. Spiralbindung. Lochung: 4-fach gelocht. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, chlorfrei. Flächenmasse des Papiers: 70 g / qm. Papierformat: DIN A4. Kariert mit Rand. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zielgruppe
Universal
Blätter Anzahl
80 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Mediengewicht
70 g/m²
Buchbindungs-Typ
Spiral binding
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9306*
  
Preis gilt ab 200 Blöcke
1 Block enthält 80 Blätter (ab € 0,01164* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,62*
€ 1,93
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 1,1606*
€ 1,38111
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 1,1206*
€ 1,33351
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 0,9906*
€ 1,17881
pro Block
ab 100 Blöcke
€ 0,9406*
€ 1,11931
pro Block
ab 200 Blöcke
€ 0,9306*
€ 1,10741
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG