Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Camelion CM-3298 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camelion CM-3298 Weiß
Camelion CM-3298 Weiß
Camelion CM-3298 Weiß
Artikel-Nr.:
     615-S346091
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     20003298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Universal-Schnell-Ladegerät CM-3298

Eigenschaften
- 8 unabhängige Ladekanäle für zeitgleiches Laden von Ni-CD/Ni-MH Akkus:
- 1-4 C / D +1-2 9V Block oder 1-6 AA / AAA + 1-2 9V Block
- LCD Display zeigt den individuellen Ladestatus der einzelnen Akkus an
- 6-fache Sicherheit:
Mikroprozessor gesteuerte Einzelkanalüberwachung/-ladung (Δ V Erkennung)
Sicherheitsabschaltung nach 10 Stunden
Überhitzungsschutz
Polarisationsschutz
Überspannungs- und Kurzschlussschutz
Erkennung von defekten/nicht aufladbaren Zellen
- USB Anschluss ermöglicht das Aufladen von externen Geräten wie MP3 Playern oder Mobiltelefonen
- Entladefunktion (9V Block Akkus können nicht entladen werden)
- Erhaltungsladefunktion
- weltweite Nutzung möglich
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebaute Anzeige
Ja
Weitere Spezifikationen
Anzahl
1
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
8
Kompatible Batteriegrößen
9v,AA,AAA,C,D
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 28,33*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 25,12*
€ 28,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 39,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,34*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,19*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 1,835*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,15*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,05*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,33*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,13*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 12,32*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.