Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Cat5e S/UTP 15m Netzwerkkabel S/UTP (STP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables Cat5e S/UTP 15m Netzwerkkabel S/UTP (STP) Grau
Dätwyler Cables Cat5e S/UTP 15m Netzwerkkabel S/UTP (STP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26681419
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.7515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Kat5
Beidseitig konfektioniertes Patch- und Anschlusskabel mit geschirmten RJ-45 Stecker und Knick-
schutz. Der hier verwendete Kabeltyp Uninet 5502 flex 4P ist für Übertragungsfrequenzen bis 300 MHz / 1 Gigabit geeignet.

Schutzlasche für den Verriegelungsstift

Kontaktbelegung: 8 Adern 1:1 nach EIA/TIA 568A

Achtung: Abbildung ähnlich

Aufbau:

- Kabeltyp S/UTP Geflechtschirm (flexibel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG26 Cu-Litze
- Aussendurchmesser 5,1 mm Richtwert
- Stecker: AMP EMT
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Außendurchmesser
5.1 mm
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
300 MHz
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7505
ab € 7,51*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7305
ab € 2,89*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7520
ab € 23,14*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7343
ab € 6,60*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7507
ab € 9,91*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7304
ab € 2,88*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7384
ab € 12,67*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7314
ab € 3,21*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7324
ab € 4,22*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7334
ab € 5,24*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7354
ab € 7,64*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7374
ab € 10,06*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7303
ab € 2,87*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7383
ab € 12,67*
Ähnlich
Dätwyler
21.05.7313
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.