Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Cat5e S/UTP 7.5m Netzwerkkabel 7,5 m S/UTP (STP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables Cat5e S/UTP 7.5m Netzwerkkabel 7,5 m S/UTP (STP) Grau
Dätwyler Cables Cat5e S/UTP 7.5m Netzwerkkabel 7,5 m S/UTP (STP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26680333
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.7507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Beidseitig konfektioniertes Patch- und Anschlusskabel mit geschirmten RJ-45 Stecker und Knick-
schutz. Der hier verwendete Kabeltyp Uninet 5502 flex 4P ist für Übertragungsfrequenzen bis 300 MHz / 1 Gigabit geeignet.

Schutzlasche für den Verriegelungsstift

Kontaktbelegung: 8 Adern 1:1 nach EIA/TIA 568A

Achtung: Abbildung ähnlich

Aufbau:

- Kabeltyp S/UTP Geflechtschirm (flexibel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG26 Cu-Litze
- Aussendurchmesser 5,1 mm Richtwert
- Stecker: AMP EMT
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Außendurchmesser
5.1 mm
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Weitere Spezifikationen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Funktionen
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Kabelfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
300 MHz
Halogenfrei
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.