Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 4GB DDR-400 Speichermodul 2 x 2 GB 400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 4GB DDR-400 Speichermodul 2 x 2 GB 400 MHz
Hewlett Packard Enterprise 4GB DDR-400 Speichermodul 2 x 2 GB 400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-265003
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     379300-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Komponente für
PC / Server
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, 4gb ram ecc hp, ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,74*
€ 687,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,43*
€ 680,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,51*
€ 664,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.