Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NF2D-B-2 Drahtverbinder RCA female Schwarz, Gold, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NF2D-B-2 Drahtverbinder RCA female Schwarz, Gold, Rot
Neutrik NF2D-B-2 Drahtverbinder RCA female Schwarz, Gold, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26346063
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NF2D-B-2
EAN/GTIN:
     722550161276
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch-einbaubuchse neutrik
cinch steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Gehäusetyp
D-shape
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Merkmale
Stecker
RCA female
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Material Ummantelung
Zink
Zertifizierung
UL 94 HB, IEC 601-14, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NDP
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.