Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Mantona 20756 Rucksack Schwarz, Grau Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26306356
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20756
EAN/GTIN:
     4250234507561
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1635 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
280 x 488 x 206 mm
Paketgewicht
1720 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Material
Nylon
Färbung
Monochromatisch
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 290 x 160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.