Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Turnaround 360 Stativkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Turnaround 360 Stativkopf
Mantona Turnaround 360 Stativkopf
Mantona Turnaround 360 Stativkopf
Mantona Turnaround 360 Stativkopf
Mantona Turnaround 360 Stativkopf
Mantona Turnaround 360 Stativkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26214196
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20627
EAN/GTIN:
     4250234506274
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
  • Automatisch rotierender Panoramakopf für Action Camera, Smartphone, Digitalkamera und DSLR- bzw. Systemkamera bis 800g
  • Für Panoramafotografie, Zeitraffer- und Intervall-Fotoaufnahmen
  • Rotiert in 60 Minuten 360 Grad um die eigene Achse
  • Stufenlose Einstellung mit 4 möglichen Intervallen
  • Mechanischer Antrieb und Gehäuse aus Metall
  • Mit ¼ Zoll Gewinde und Bohrung zur Montage an Kugelköpfen oder Stativen
  • Lieferumfang: 1x mantona Turnaround 360 für Action-Cam inkl. 1/4 Zoll Schraube\n\nEinfach und schnell Panoramaaufnahmen mit wenig Aufwand\nDer mantona Turnaround 360 Panoramakopf ist einfach in der Anwendung und sofort startbereit -egal ob an einer Action Camera wie der GoPro Hero, Qumox Camera oder Easypiy, einem Smartphone, einer Digitalkamera oder Systemkamera bis 800g. Mit einem Funktionsprinzip ähnlich einer Eieruhr kann er schnell in einem festen Geschwindigkeit Aufnahmen machen und das in einem bestimmten Zeitraum. Der Kopf dreht sich beispielweise um 360 Grad um die eigene Achse in 60 Minuten. Die vier markierten Punkte helfen bei der Voreinstellung des gewünschten Aufnahmezeitraums, können jedoch auch stufenlos nach eigenem Wunsch eingestellt werden.\n\nKompakt und hochwertig\nDas mechanische Innenleben sowie das Gehäuse ist aus Metall gefertigt und mit ¼ Zoll-Bohrungen und einem ¼ Zoll Gewinde ausgestattet. Somit kann der Kopf schnell und einfach an verschiedenen Stativen, Kugelköpfen oder Videoschienen montiert werden. Um die Mechanik nicht zu blockieren, sollten nur Kameras verwendet werden, deren Mittelpunkt über dem Stativgewinde liegt. Am Ende des gewählten Zeitraums ertönt ein Alarmsignal, um das Ende der Rotation anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
0.8 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Gewicht
195 g
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.