Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.75 Bodenleuchte 0,6 W LED Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.75 Bodenleuchte 0,6 W LED Edelstahl, Transparent
Paulmann 937.75 Bodenleuchte 0,6 W LED Edelstahl, Transparent
Paulmann 937.75 Bodenleuchte 0,6 W LED Edelstahl, Transparent
Paulmann 937.75 Bodenleuchte 0,6 W LED Edelstahl, Transparent
Paulmann 937.75 Bodenleuchte 0,6 W LED Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26169379
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93775
EAN/GTIN:
     4000870937754
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Licht an jeder Stelle im Garten - ohne ein Kabel zu verlegen - mit dieser Solar Bodeneinbauleuchte ist das nun möglich. Dank Solarzellen kommt die Bodeneinbauleuchte komplett ohne Strom aus. Tagsüber werden die auswechselbaren Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung fangen die LEDs an zu leuchten. Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampen
Gesamtleistung
0.6 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenleistung
0.6 W
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
7.5 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Empfohlene Platzierung
Garten
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
III
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
51 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
93774
ab € 26,82*
Ähnlich
Paulmann
94238
ab € 35,45*
Ähnlich
Paulmann
94239
ab € 49,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.