Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAK 375-90 Koaxialkabel 3,75 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAK 375-90 Koaxialkabel 3,75 m Weiß
Axing BAK 375-90 Koaxialkabel 3,75 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26138061
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK37590
EAN/GTIN:
     7611682013757
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Schirmungsmaßgemäß EN 60966-2-5, Klasse A
    - weiß, im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.75 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: av antennenkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.