Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP300 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26103081
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP300
EAN/GTIN:
     4717964700568
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Professionelle-Lösung mit N300 für hervorragende Leistung ​Der CAP300 ist eine leistungsstarke WLAN- Lösung, entwickelt für den Einsatz im Bereich SMB, für die eine hervorragende Netzwerkleistung Grundvoraussetzung ist. Das Produkt unterstützt die schnelle IEEE 802.11n Technologie für WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s. Mit der Kombination aus umfangreichen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist der CAP300 die ideale Lösung für die anspruchsvollen, tagtäglichen Unternehmenstransaktionen. Nicht zuletzt aufgrund der industriellen Verarbeitung und der Möglichkeit der einfachen Deckenmontage. Die EdimaxPro Serie bietet ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen für Unternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Hotels, die Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit benötigen. Mehrere SSIDS können für die einzelnen Abteilungen oder Benutzergruppen konfiguriert werden und der integrierte Radiusserver ermöglich eine zusätzliche Verifizierung mit einer skalierbaren AP Gruppenarchitektur, für die zentrale Verwaltung der eingebundenen Access Points. Die Kapazität der hohen Signaldichte ist für bis zu 100 Klienten ausgelegt, die gleichzeitig im Intranet bzw. im Internet arbeiten. Ideal für BYOD (Bring Your Own Device) – Arbeitsplätze oder andere Umgebungen, mit einer großen Anzahl an mobilen Klienten und Geräten, die zwischen den einzelnen Access Points eine gleichbleibende Qualität beim Daten- Roaming benötigen. Aufgrund des unterstützten PoE (Power over Ethernet) und der intuitiven, webbasierten Benutzeroberfläche, mit umfangreichen Verwaltungsoptionen, sind die Access Points für MIS (Management- Informationssystem)- Abteilungen von Unternehmen und deren Netzwerkadministratoren flexibel in Ihrem Einsatzgebiet. Zudem schützt die optionale Sicherheitsabdeckung und das Erkennungssystem für unsichere Access Points vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff. Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss. Mit garantierter Sicherheit und Effektivität bietet der CAP300 ein sehr hohes Niveau an WLAN-Leistung auf dem heutigen Markt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.82 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
287.3 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-SIM, WEP, WPA, WPA2, WPS
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
VPN Unterstützung
IPsec, L2TP, PPTP
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, Telnet, SSH
Merkmale
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.484 GHz
Bandbreite
2.4 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Empfängersensitivität
•802.11b ≤-95dBm@1Mbps ≤-90dBm@11Mbps •802.11g ≤-91dBm@6Mbps ≤-75dBm@54Mbps •802.11n ≤-93dBm@MCS0 ≤-73dBm@MCS7 ≤-90dBm@MCS8 ≤-70dBm@MCS15
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE / FCC
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edimax
APC500
ab € 214,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.