Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Value Select 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Value Select 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Corsair Value Select 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26067485
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV8GX4M1A2133C15
EAN/GTIN:
     843591052955
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ValueSelect ist unser Komplettsortiment an standardmäßigen Speicher-Upgradekits für Heim-PCs, Bürocomputer und Notebooks. Die Speicherprodukte wurden von Corsair auf ihre Zuverlässigkeit getestet und werden mit einer Garantie für die gesamte Produktlebensdauer vertrieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,52*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,77*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,92*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,98*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 274,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,38*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 359,75*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,66*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 409,89*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,14*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 370,16*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 486,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 483,54*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 543,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.