Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26067400
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000853
EAN/GTIN:
     4056572588275
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der CL-E720 Tischdrucker ist ein äußerst zuverlässiger und kostengünstiger Drucker der voller Eigenschaften steckt, die sonst nur in höherklassigen Geräten zu finden sind. Für besondere Bedienerfreundlichkeit konzipiert, beinhaltet er den bewährten Citizen ARCP Mechanismus, der scharfe, qualitativ hochwertige Druckergebnisse garantiert. Dank seines eingebauten Sensors und der vielsprachigen LCD-Anzeige sind notwendige Band- oder Medienwechsel sofort ersichtlich.

- Management-Tool Linkserver
- LAN und USB an Bord
- Super niedrigen Standby-Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ZPL
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
16 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
11000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
74 mm
Farbbandlänge
360 m
Maximaler Rollendurchmesser
200 mm
Medienstärke
0.0635 - 0.254 mm
Unterstützte Papierbreite
12.5 - 118 mm
Maximale Medienlänge
4013 mm
Kerndurchmesser
75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Status
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
203 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,05*
€ 843,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,99*
€ 812,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,27*
€ 800,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,12*
€ 787,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,06*
€ 771,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 132,10*
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 137,60*
Zubehör
Citizen Systems
1000852
ab € 587,37*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
2000454
ab € 138,69*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80015-0
ab € 135,12*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80016-0
ab € 200,64*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 138,17*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 166,00*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,79*
Zubehör
ARTDEV
EDP 101-152 K40 D110 320
ab € 7,24*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-020 K40 D105
ab € 6,30*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,75*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.