Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PDU9C01 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PDU9C01 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LogiLink PDU9C01 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26029514
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU9C01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Steckdosenleiste 9fach ohne An/Aus Schalter - Gewicht: 900g - Hochwertige 19" Steckdosenleiste zur Montage im 19" Profilrahmen (1HE) - Robustes hitzebeständiges Gehäuse mit Aluminiumlegierung - 9 Schutzkontaktanschlüsse 45° versetzt - Techn. Daten: 250VAC, 50/60Hz / 16A, max.3500W - Ohne An-/Ausschalter - 2 m Ansch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 45 x 45 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1390007009
ab € 18,1445*
Ähnlich
LogiLink
PDU8C01
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.