Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2305S Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP2305S Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CP2305S Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26029501
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2305S
EAN/GTIN:
     4052792027136
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
  • Gewicht: 12kg - Flexibles Datenkabel ( Litze ) Kategorie 6 - Geschirmt - AWG 27 Kupferdraht - Flexibler PVC Mantel - Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
27
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.