Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NF2D-9 Drahtverbinder RCA female Gold, Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NF2D-9 Drahtverbinder RCA female Gold, Metallisch, Weiß
Neutrik NF2D-9 Drahtverbinder RCA female Gold, Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25916403
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NF2D-9
EAN/GTIN:
     5060174504488
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
Flanschbuchse
cinch-einbaubuchse neutrik
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Gehäusetyp
D-shape
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Merkmale
Stecker
RCA female
Produktfarbe
Gold, Metallisch, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Zertifizierung
UL 94 HB, IEC 601-14, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
NYS373-9
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.