Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 16GB DDR3 1866MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 16GB DDR3 1866MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR3 1866MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR3 1866MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR3 1866MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.5V Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25880533
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM16G31866R2RX4E15
EAN/GTIN:
     5055146639640
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
30.35 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.