| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25589276 Herst.-Nr.: A7916527 EAN/GTIN: 740617235562 |
| |
|
| | |
| Machen Sie aus Ihrem Dell™ system einen Champion, indem Sie dieses mit Arbeitsspeicher ausrüsten, der speziell für dieses Modell entwickelt und getestet wurde. Wir bei Dell konzentrieren uns auf hochwertige Teile und strenge Tests, sodass Ihr system die Herausforderungen im Zusammenhang mit High-End-Betriebssystemen und Multimedia-Anwendungen bewältigen kann. Für Dell Arbeitsspeicher bieten wir außerdem einen begrenzten lebenslangen Service sowie die Vorzüge von Dell Service und Support. Vertrauen Sie bei Ihrem nächsten System-Upgrade nur auf Arbeitsspeicher von Dell!
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge C6220 II - PowerEdge C8220 - PowerEdge C8220x - PowerEdge M620 - PowerEdge R620 - PowerEdge R720 Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR3L | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | ECC | Ja | | Speicherspannung | 1.35 V | | Produktfarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, DDR4 RAM, Dell Lizenzen, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 32gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |