Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 26Z0094 Druckerschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25561967
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0094
EAN/GTIN:
     734646575010
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank lexmark
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
731 x 775 x 356 mm
Paketgewicht
24000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19000 g
Abmessungen (BxTxH)
615 x 651 x 254 mm
Merkmale
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Kompatibilität
Lexmark: MX911de, MX910de, MX912de, MS911de
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: drucker schrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.