Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-SD-64G-S= Speicherkarte 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-SD-64G-S= Speicherkarte 64 GB
Cisco UCS-SD-64G-S= Speicherkarte 64 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25538805
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SD-64G-S=
EAN/GTIN:
     882658725036
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 64gb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
32 mm
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Cisco UCS
Weitere Suchbegriffe: sd card, cisco sd card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.