Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Valueline VLSP40200W50 Koaxialkabel 5 m Coax Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Valueline VLSP40200W50 Koaxialkabel 5 m Coax Koaxial Weiß
Valueline VLSP40200W50 Koaxialkabel 5 m Coax Koaxial Weiß
Valueline VLSP40200W50 Koaxialkabel 5 m Coax Koaxial Weiß
Valueline VLSP40200W50 Koaxialkabel 5 m Coax Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     917-VLSP40200W50
Hersteller:
     Valueline
Herst.-Nr.:
     VLSP40200W50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungslänge
145 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
151 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Coax
Anschluss 2
Koaxial
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 917
€ 3,95*
ab € 1,10*
€ 1,50*
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,67*
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 5,93*
Preise: Lager 917
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 917
Versand: Lager 917
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 917
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
HQSS1527/10
ab € 10,93*
Ähnlich
König
KNS40200W100
ab € 6,52*
Ähnlich
Nedis
CSGP02010BK10
ab € 1,55*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT15
ab € 1,49*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT20
ab € 1,57*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT30
ab € 2,09*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT50
ab € 2,22*
Ähnlich
Valueline
VLSP40000W200
ab € 2,97*
Ähnlich
Valueline
VLSP40200W30
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.