Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 500 00001 Batteriehalter & -schnapper 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 500 00001 Batteriehalter & -schnapper 4
Camelion 500 00001 Batteriehalter & -schnapper 4
Camelion 500 00001 Batteriehalter & -schnapper 4
Camelion 500 00001 Batteriehalter & -schnapper 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25290726
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     50000001
EAN/GTIN:
     4260216452536
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Batteriehalter
Batteriehalterung
Für Mignon (AA) und Micro (AAA) Batterien und Akkus

Eigenschaften
- geeignet für 4 Batterien oder Akkus
- Geeignet für die Größen Mignon (AA) und Micro (AAA)
- Material Kunststoff
- Maße ( L x B x H mm) 62,0 x 54,0 x 19,0
- Ideal für Haushalt und Beruf
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
19 mm
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.