Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch
Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch
Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch
Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch
Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch
Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch
Noctua NH-U9S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Braun, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25076167
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U9S
EAN/GTIN:
     4716123315575
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-U9S ist leiser Premium-Kühler im klassischen 9cm-Format, der die Tradition von Noctuas vielfach ausgezeichneter NH-U9 Serie fortführt. Seine asymmetrische Konstruktion mit 5 Heatpipes ermöglicht sowohl eine weitere Steigerung der Kühlleistung als auch eine noch bessere Kompatibilität: Dank einer Grundfläche von 95x95cm hängt der Kühler auf allen Intel und den meisten AMD basierten Mainboards (auch µATX und ITX) weder über die Speicherbänke noch über die PCIe Steckplätze. Zusammen mit der kompakten Bauhöhe von 125mm macht dies den NH-U9S zu einer höchst vielseitigen Lösung mit ausgezeichneter Gehäuse-, RAM- und PCIe-Kompatibilität. Für hervorragende Laufruhe sorgt der mitgelieferte NF-A9 Premium-Lüfter, dessen Geschwindigkeit vollautomatisch über PWM geregelt werden kann. Mit einem zweiten, optional erhältlichen NF-A9 Lüfter kann die Kühlleistung im Doppellüfterbetrieb noch weiter verbessert werden. Das rundum hochwertige Gesamtpaket mit dem bewährten SecuFirm2™ Multi-Sockel Montagesystem, Noctuas renommierter NT-H1 Wärmeleitpaste und vollen 6 Jahren Herstellergarantie machen den NH-U9S zu einer durch und durch erstklassigen Wahl. Vielfach ausgezeichnete NH-U Serie Der NH-U9S stammt aus Noctuas vielfach ausgezeichneter NH-U Serie. Die 2005 eingeführte Modellreihe gilt als Klassiker der geräuschoptimierten Premium-Kühlung und hat mehr als 800 Auszeichnungen und Empfehlungen führender internationaler Hardware-Webseiten und Magazine erhalten. S Version mit besserer Kompatibilität Wie seine großen Brüder NH-U12S und NH-U14S verfügt der NH-U9S über eine überarbeitete, schlankere Konstruktion: Während das Vorgängermodell NH-U9B SE2 mit seinen zwei Lüftern eine Bautiefe von 120mm aufweist, misst der NH-U9S mit seinem einzelnen, effizienteren NF-A9 Lüfter nur 95mm und bietet so zugleich bessere Kühlleistung und bessere Kompatibilität. 100% RAM Kompatibilität Mit seiner Grundfläche von 95x95mm hängt der NH-U9S auf aktuellen Intel sowie den meisten AMD Mainboards nicht über die RAM Slots. Damit ist nicht nur ein einfacher Zugriff auf die Speichermodule, sondern auch volle Kompatibilität mit Modulen gewährleistet, die über hohe Kühlkörper verfügen. 100% Kompatibilität mit PCIe Karten auf ITX Bei vielen Intel LGA115x basierte mini-ITX Mainboards sitzt der PCIe Slot nahe an der 95x95mm Sockelzone. Während größere Kühler oftmals den Slot blockieren, bietet der 95x95mm große NH-U9S garantiert volle Kompatibilität mit PCIe Karten – ganz gleich, ob auf ATX, microATX oder ITX. NF-A9 Premium-Lüfter Der hochoptimierte NF-A9 Premium-Lüfter verfügt über Noctuas spezielles AAO-Rahmensystem sowie fortschrittliche aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels. Mit seiner gegenüber Noctuas bisherigen 92mm Modellen nochmals gesteigerten Effizienz trägt er wesentlich zur überlegenen Kühlleistung des NH-U9S bei. PWM Unterstützung und Low-Noise Adapter Der NF-A9 92mm Lüfter des NH-U9S unterstützt PWM für bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über das Mainboard. Überdies kann durch den mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 2000 auf 1550rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen. Optionaler Doppellüfterbetrieb Der NH-U9S wird mit einem zusätzlichen Paar Lüfterklammern ausgeliefert. Damit kann ein zweiter, optional erhältlicher NF-A9 Lüfter im Doppellüfterbetrieb montiert werden, um eine noch bessere Kühlleistung zu erzielen. Durch das mit dem optionalen NF-A9 PWM mitgelieferte Y-Kabel können beide Lüfter an einem Mainboard-Anschluss betrieben und geregelt werden. SecuFirm2™ Montagesystem Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Das SecuFirm2™ System des NH-U9S unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 (LGA2011-0 & LGA2011-3) und AMD (AM3+, AM2+, FM1, FM2, FM2+) und bietet auf allen aktuellen Sockeln perfekten Anpressdruck und maximalen Montagekomfort. Kompatibilität mit älteren und zukünftigen Sockeln Der NH-U9S entspricht dem offenen SecuFirm™ Standard und kann mit dem optionalen, bei Noctua kostenlos verfügbaren NM-I3 Montageset zu den älteren Sockeln LGA1366 und LGA775 kompatibel gemacht werden. Soweit technisch möglich, wird Noctua auch für zukünftige Sockel Upgrade-Sets anbieten. NT-H1 Wärmeleitpaste Noctuas NT-H1 ist eine bewährte, von mehr als 100 Hardware-Journalisten rund um die Welt empfohlene TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit exzellentem Anwendungskomfort und hervorragender Langzeitstabilität verbindet. 6 Jahre Garantie Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch der mitgelieferten NF-A9 über eine MTBF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und das gesamte NH-U9S Paket wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.2 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
618 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Ventilatorengewicht
94 g
Kühlkörpergewicht
524 g
Design
Produktfarbe
Braun, Metallisch
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
95 x 68 x 125 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.8 dB
Luftstrom
78.9 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.