Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar YST-TG400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar YST-TG400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar YST-TG400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25020652
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     YST-TG400
EAN/GTIN:
     4005579204879
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
Data Link Protokolle
SIP, IAX2
DHCP-Server
Ja
STUN-Server
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.722, G.726
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800 MHz
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 213 x 44 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,11*
€ 697,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,62*
€ 677,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,11*
€ 651,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.