Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar NeoGate TG200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar NeoGate TG200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar NeoGate TG200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar NeoGate TG200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar NeoGate TG200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar NeoGate TG200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25020651
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     YST-TG200
EAN/GTIN:
     4005579204862
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
Data Link Protokolle
SIP, IAX2
DHCP-Server
Ja
STUN-Server
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729A
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 213 x 44 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.