Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 35902US Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 35902US Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Tecline 35902US Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24959807
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     35902US
EAN/GTIN:
     4048889007587
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol
netzkabel für notebook
Achtung, keine Spannungswandlung! Nur für Geräte mit Mehrspannungsbereich! - 3polig, z.B. für Notebook - Netzstecker für die USA - 0,75 mm², bis 2,5 A / 125 V - schwarz, 1,8 m
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
125 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.