Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company IAP-103 300Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Weiß WLAN Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company IAP-103 300Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Weiß WLAN Access Point
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company IAP-103 300Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Weiß WLAN Access Point
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company IAP-103 300Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Weiß WLAN Access Point
Artikel-Nr.:
     855-4050097
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     IAP-103-RW
EAN/GTIN:
     0190017020914
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die multifunktionalen, erschwinglichen drahtlosen Aruba-APs der Serie 103 maximieren die Mobilgeräteleistung in WLAN-Umgebungen mittlerer Dichte und minimieren die Störeinflüsse von Mobilfunknetzen.

Diese kompakten, kostengünstigen APs erzielen eine drahtlose Datenübertragungsrate bis 300 Mbit/s per 802.11n-Technologie mit zwei räumlichen MIMO-Datenströmen.

Die Modelle AP-103 und Instant IAP-103 sind mit 2,4-GHz- und 5-GHz-Funkband ausgestattet, jeweils mit 2×2:2 MIMO und zwei integrierten omnidirektionalen Dualband-Antennen mit Absenkvorrichtung.

Zwei integrierte omnidirektionale Dualband-Antennen mit Absenkvorrichtung für 2×2 MIMO mit maximaler Antennenverstärkung von 4,0 dBi bei 2,4 GHz und 4,5 dBi bei 5 GHz. Die integrierten Antennen sind für APs optimiert, die horizontal unter der Decke montiert werden. Der Absenkwinkel für maximale Verstärkung beträgt etwa 30 Grad.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
DC-Anschluss
Ja
RS232
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Kensington
Leistung
Datenübertragungsrate (Maximum)
300 Mbit/s
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3az
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Modulation
16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DSSS,OFDM,QPSK
Kanalabstand
40 MHz
Übermittlungsleistung
21 dBmW
Auto MDI/MDI-X
Ja
Antenne
Antennentyp
2x2 MIMO
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Anzahl der Antennen
2
Integrierte Antenne
Ja
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
41.5 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungsinhalt
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
9.5 W
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 178,23*
€ 181,26*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 180,47*
€ 183,47*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 183,86*
€ 186,92*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 183,86*
€ 186,92*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 185,56*
€ 188,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JW629A
ab € 88,53*
Zubehör
HP
JW057A
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG