|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE9-24696560 Herst.-Nr.: CP1037U EAN/GTIN: 4052792025972 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel EconLine, Cat.5e, U/UTP, gelb, 1 m" von LogiLink Professional Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Diese UTP Kabel sind speziell für den Einsatz in ungeschirmten Umgebungen geigent. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Gelb |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
| |
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Sonstiges | |
| | € 0,48* | Sonstiges | |
| | € 0,63* | Sonstiges | |
| | € 0,54* | Sonstiges | |
| | € 0,63* | Sonstiges | |
| | € 0,49* | Sonstiges | |
| | € 0,64* | Sonstiges | |
| | € 0,64* | Sonstiges | |
| | € 0,65* | Sonstiges | |
| | € 2,55* | Sonstiges | |
| | € 0,70* | Sonstiges | |
| | € 0,70* | Sonstiges | |
| | € 4,74* | Sonstiges | |
| | € 1,00* | Sonstiges | |
| | € 1,02* | Sonstiges | |
| | € 1,01* |
|  |  |
|