Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems L-151E Wireless WLAN Access Point 150 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lancom Systems L-151E Wireless WLAN Access Point 150 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Weiß
Lancom Systems L-151E Wireless WLAN Access Point 150 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24692888
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61577
EAN/GTIN:
     4044144615771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
ADSL Router
Drahtlose Basisstation
Innovativer Access Point für WLAN, die Ansteuerung von Wireless ePaper Displays und iBeacon-Technologie

- WLAN nach IEEE 802.11n für den Betrieb in 2,4 GHz mit bis zu 150 MBit/s
- Integriertes Funkmodul zur Ansteuerung von LANCOM Wireless ePaper Displays
- Integrierte iBeacon-Technologie
- Stromversorgung über PoE nach IEEE 802.3af
Weitere Informationen:
Leistung
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
2,4 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u
Bandbreite
2.4 GHz
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
150 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Modulation
OFDM
Empfängersensitivität
IEEE 802.11b: -98 dBm @ 1 Mbps , -94 dBm @ 11 Mbps ; IEEE 802.11g: -96 dBm @ 6 Mbps , -82 dBm @ 54 Mbps ; IEEE 802.11n: -95 dBm @ 6.5 Mbps (MCS0, 20 MHz) , -78 dBm @ 65 Mbps (MCS 7, 20 MHz)
Kanalabstand
20 MHz
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Maximum Innenabstand
20 m
Maximum Außenabstand
250 m
Upgradefähige Firmware
Ja
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17<br />EN 300 328
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Antenne
Antennentyp
External
Antenne Steckertyp
SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Anzahl der Antennen
2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-AKA,128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,SSH,SSL/TLS,WPA-TKIP,WPA2-PSK
Authentisierung Methode
RADIUS, RADSEC, TACACS+, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 , PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Protokolle
Management-Protokolle
LL2M, TFTP, HTTPS / HTTP, SNMPv2, Telnet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, proxy ARP, BOOTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP, TCP, TFTP, UDP, VRRP, VLAN
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-1,RIP-2
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
5 W
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,79*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 354,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 357,50*
€ 425,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 356,81*
€ 424,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 354,79*
€ 422,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61747
ab € 550,73*
Ähnlich
LANCOM Systems
62222
ab € 1.426,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.