Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 7.5m Cat.5e SF/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 7.5m Cat.5e SF/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink 7.5m Cat.5e SF/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24677465
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1082D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Kat.5e SF/UTP grau 7,50m LogiLink®

- Gewicht: 190g;
- RJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP AWG 26/7;
- Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel;
- Verkupferter Aluminiumdraht;
- Flexibeler Flexibler PVC Mantel;
- TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifizierung
TIA/EIA-568-B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CP1022D
ab € 0,47*
Sonstiges
LogiLink
CP1012D
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1102D
ab € 3,15*
Sonstiges
LogiLink
CP1112D
ab € 4,03*
Sonstiges
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CP1062D
ab € 0,89*
Sonstiges
LogiLink
CP1072D
ab € 1,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1092D
ab € 2,26*
Sonstiges
LogiLink
CP1032D
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.