Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk 16GB SDHC, UHS 16GB SDHC UHS Klasse 3 Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandisk 16GB SDHC, UHS 16GB SDHC UHS Klasse 3 Speicherkarte
Sandisk 16GB SDHC, UHS 16GB SDHC UHS Klasse 3 Speicherkarte
Sandisk 16GB SDHC, UHS 16GB SDHC UHS Klasse 3 Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24452814
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXN-016G-G46
EAN/GTIN:
     0619659122843
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Bessere Aufnahmen – bis zu achtmal schneller

SanDisk Extreme SDHC und SDXC UHS-I Speicherkarten bieten ausreichend Geschwindigkeit, Kapazität und Robustheit, um den Ansprüchen von Hobbyfotografen und anspruchsvolleren Fotografen gleichermaßen gerecht zu werden. Sie sind ideal für den Einsatz mit modernen Kameras und HD-Camcordern und bieten bis zu achtmal höhere Datenübertragungsraten als herkömmliche Speicherkarten** – damit Sie keinen Moment verpassen.

- Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 60MB/s
- Speicherkapazitäten von bis zu 256GB
- Ideal für moderne Standard-Kameras, DSLR-Kameras und HD-Camcorder
- Unterbrechungsfreie Videoaufnahmen in Full HD (1080p)
- Robust und zuverlässig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSDXNE-016G-GNCIN
ab € 8,96*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXVE-064G-GNCIN
ab € 21,54*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXXG-128G-GN4IN
ab € 44,69*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXXG-032G-GN4IN
ab € 15,31*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-016G-GN6IN
ab € 6,83*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-032G-GN6IN
ab € 10,42*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-064G-GN6IN
ab € 16,91*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-128G-GN6IN
ab € 29,64*
Ähnlich
SanDisk
SDSDQM032GB
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG