Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-710752 Herst.-Nr.: 04906 110 414 EAN/GTIN: 4008496810321 |
| |
|
| | |
| Unschlagbare Power für energieintensive Anwendungen - Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Computeranwendungen, Spielzeug, Audio-Geräte etc. - Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlungen durch Piktogramme - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen der wichtigsten Produkttypen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,13* | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,13* | € 3,90* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Blister | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|