Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1702i 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 1702i 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1702i 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1702i 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24422446
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-CAP1702I-E-K9
EAN/GTIN:
     882658762918
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Cisco Aironet Access Points der Serie 1700 der Einstiegsklasse nutzen die modernste 802.11ac-Wi-Fi-Technologie. Aironet Access Points der Serie 1700 wurden entwickelt, um den steigenden Anforderungen der kleinen und mittelgroßen Wireless-Netzwerke von Unternehmen gerecht zu werden. Sie sind ideal geeignet, um Kunden einen einfachen Einstieg in 802.11ac-Netzwerke zu ermöglichen.

Die Cisco Aironet Access Points der Serie 1700 gehören zu unserer führenden 802.11ac-fähigen Aironet Serie, die hochleistungsfähige, umfassende Mobility-Umgebungen ermöglicht. Vorteile der Serie

- Access Points der Einstiegsklasse für kleine und mittelständische Unternehmen
- Ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Migration zu 802.11ac
- 802.11ac Wave-1 Support mit 3x3-MIMO (Multiple Input Multiple Output)-Entzerrung
- Cisco CleanAir Express Spektrumerkennung für Kanäle mit einer Breite von 20, 40 und 80 MHz
- Intelligente Erkennung von geeigneten Access Points bei Fortbewegung durch optimiertes Roaming
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
64 MB
Speicherkapazität
512 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
866.7 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Anzahl Kanäle
24 Kanäle
Kanalabstand
80 MHz
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Übermittlungsleistung
22 dBmW
Empfängersensitivität
802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -99 dBm @ 2 Mbps -93 dBm @ 5.5 Mbps -90 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -93 dBm @ 6 Mbps -92 dBm @ 9 Mbps -92 dBm @ 12 Mbps -91 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -93 dBm @ 6 Mbps -92 dBm @ 9 Mbps -92 dBm @ 12 Mbps -91 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 802.11ac (non HT80) -86 dBm @ 6 Mbps -74 dBm @ 54 Mbps
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,92*
€ 535,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.