Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HyperX Savage 16GB 1866MHz DDR3 Kit of 2 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Savage 16GB 1866MHz DDR3 Kit of 2 Speichermodul
HyperX Savage 16GB 1866MHz DDR3 Kit of 2 Speichermodul
HyperX Savage 16GB 1866MHz DDR3 Kit of 2 Speichermodul
HyperX Savage 16GB 1866MHz DDR3 Kit of 2 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24408936
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX318C9SRK2/16
EAN/GTIN:
     0740617234510
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Entfessle das Wilde in dir und greife deine Gegner mit dem HyperX® Savage Speicher an. Sein einzigartiger asymmetrischer roter Heatspreader besitzt eine schwarze PCB und eine Reliefoberfläche für feinstes Gaming. Der Heatspreader leitet Wärme ab, sodass dein System kühl und stabil bleibt, und durch seine niedrige Bauweise passt er auch unter große CPU-Kühler. HyperX Savage ist XMP-zertifiziert und mit verschiedenen Taktfrequenzen von 1600 MHz bis 2400 MHz erhältlich. Sein trendiges Design lässt dich und deinen Rechner ganz vorne mitspielen.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Anzahl Pins
240
Bus Taktrate
1866 MHz
Rack-Einbau
240-pin DIMM
Speicherlayout
2 x 8192 MB
RAM-Speicher
16384 MB
Funktionen
Produktfarbe
Rot
Gewicht & Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
33.3 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.