Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00123978 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 3 UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00123978 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 3 UHS
Hama 00123978 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 3 UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24393179
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123978
EAN/GTIN:
     4047443246820
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
  • ermöglicht perfekte, hochauflösende 4K-Video-Aufnamen mit einer garantierten Mindestschreibgeschwindigkeit von 30 MB/sec
  • micro SecureDigital High Capacity Card (microSD HC), entspricht neuem SD -3.01-Standard
  • besonders geeignet für 4K Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
  • inkl. Adapter auf SD -Kartenformat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Interner Speichertyp
UHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00123977
ab € 4,18*
Sonstiges
Hama
00181000
ab € 8,18*
Sonstiges
Hama
00123979
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.