Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, simplex, PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, simplex, PE
Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, simplex, PE
Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, simplex, PE
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24371173
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1741-VH-10-OD
EAN/GTIN:
     4016032354130
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- PE Außenmantel, BauPVO Klasse Eca Innenmantel

Das Digitus® Professional Cat.7 S/FTP Erdkabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über ein PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Paketgewicht
66000 g
Verpackungsvolumen
118800 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
CPR class Eca
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70379*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,38303*
€ 1,64581
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,21303*
€ 1,44351
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13303*
€ 1,34831
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09303*
€ 1,30071
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,03303*
€ 1,22931
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,85379*
€ 1,01601
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70379*
€ 0,83751
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.