| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-23871021 Herst.-Nr.: 04903 121 111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| – Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme. – Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen. – Die Verpackung mit einzeln zu entnehmenden Batterien bietet Bequemlichkeit in der Produkthandhabung: Einfach zu öffnen und praktisch für die separate Lagerung der gebrauchten Batterien. – Leistungsaussagen auf den Verpackungen der wichtigsten Baugrößen AA/AAA zeigen dem Verbraucher die Produktvorteile auf und helfen bei der Orientierung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 11 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |