Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 32FBK Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 32FBK Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
Really Useful Boxes 32FBK Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23548790
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     32FBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Stapelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
32 l
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.