Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-CC-120 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-CC-120 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm
LC-Power LC-CC-120 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm
LC-Power LC-CC-120 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm
LC-Power LC-CC-120 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm
LC-Power LC-CC-120 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23195642
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-120
EAN/GTIN:
     4260070124136
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
10.8 - 13.2 V
Nennstrom
0.12 A
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
583 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.