| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-23115836 Herst.-Nr.: 00123900 EAN/GTIN: 4047443200068 |
| |
|
| | |
| - Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben von SD - und microSD -Speicherkarten - ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I -fähigen SD -/microSD -Karte - Hot swapping ermöglicht den Datenaustausch direkt von Speicherkarte zu Speicherkarte - LED -Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus - unterstützt USB -3.0-SuperSpeed 5 Gbps - abwärtskompatibel zu USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) - hochwertiges, stabiles Gehäuse
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Technische Details | USB | Ja | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MMC, SD, SDHC, SDXC | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Hot-Swap | Ja | | Plug | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68.1 mm | | Tiefe | 22.7 mm | | Höhe | 12 mm | | Gewicht | 19 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |