Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G55TH150H Wartungs-Bypasspanel (MBP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Mge Galaxy External Bypass 150Kva 400V (Tns) Bild 1
APC Mge Galaxy External Bypass 150Kva 400V (Tns) Bild 1
APC Mge Galaxy External Bypass 150Kva 400V (Tns) Bild 2
APC Mge Galaxy External Bypass 150Kva 400V (Tns) Bild 3
APC Mge Galaxy External Bypass 150Kva 400V (Tns) Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23115277
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TH150H
EAN/GTIN:
     731304300724
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
71000 g
Merkmale
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,49*
€ 2.167,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,35*
€ 2.130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,00*
€ 2.062,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,90*
€ 2.021,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,54*
€ 1.981,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.