Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate 9V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Ultimate 9V Einwegbatterie Alkali
Energizer Ultimate 9V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2284401
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
9V
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batteriekapazität
594 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
48.4 mm
Gewicht
46 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
632965
ab € 6,74*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,30*
Ähnlich
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer
629762
ab € 3,87*
Ähnlich
Energizer
623952
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
629809
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.